FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-G3/8-12 186261

Meervoudige verdeler QSLV6

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV6-G3/8-12
Rubix:06147636
Fabrikant:186261
EAN:4052568076023
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-G3/8-12 186261

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV6-G3/8-12 186261


Meervoudige verdeler QSLV6-G3/8-12 360° oriënteerbaar, 6-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=6,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht210 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 25,60 excl. BTW
/ stuk
€ 30,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen