SPARTEX RVS A4-50 QUAD.SPEED SCHR. VERZ.KOP TX 9042 4X50/30
Quadra-Speed schroeven met verzonken kop en snijpunt
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTFQCUTX4X50PFA4-50
Rubix:A0524328
Fabrikant:9042440 50/30
EAN:4043377228314


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 QUAD.SPEED SCHR. VERZ.KOP TX 9042 4X50/30
SPARTEX RVS A4-50 QUAD.SPEED SCHR. VERZ.KOP TX 9042 4X50/30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | verzonken |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Type | snij punt |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,68 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 25,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen