BOSCH CENTREERBOOR HSS-G 7,15X85 2608902037
Quick Change-systeem voor meer efficiëntie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:2608902037
Rubix:A0854327
Fabrikant:2608902037
EAN:6949509249357



Documenten
Productdetails : BOSCH CENTREERBOOR HSS-G 7,15X85 2608902037
Gatzagen zijn geweldige accessoires, maar het is altijd een lastige klus geweest om ze snel en nauwkeurig op de boormachine te zetten. Dit kost professionals onnodig tijd en geld. Met de EXPERT Power Change Plus wissel je in een handomdraai van gatzaag dankzij het slimme één-klik-adaptersysteem van Bosch.
Dit gereedschapsloze systeem hoeft niet met schroeven of bouten te worden bevestigd. Je trekt gewoon de ene gatzaag eruit en duwt een andere erin. Ondanks deze eenvoud geeft de EXPERT Power Change Plus toch een stevige verbinding: met een versterkte schacht en nauwsluitende centreerboor heeft hij zelfs minder speling dan conventionele systemen.
Het Bosch EXPERT Power Change Plus gatzaagsysteem is ontworpen om gebruikers van gatzagen de beste verbinding met maximale efficiëntie te bieden. Bespaar tijd en klaar de zwaarste klussen met hoogwaardige resultaten.
Sterke punten
• Gatzagen en boren wisselen met hoge snelheid• Geniet van maximale efficiëntie met een Bosch Quick Change systeem: onze innovatieve mechanische ontwikkelingen voor het wisselen van accessoires.• Geschikt voor een volledig assortiment gatzagen, van 14 mm tot 210 mm. Anders dan bij de meeste adapters passen de grootste en kleinste maten erop.• Ontworpen voor snelle en gemakkelijke verwijdering van boorkernen. De centreerboor kan worden gebruikt om de boorkern snel en soepel naar buiten te drukken.• Versterkte schacht voor een langere levensduur. Een afgeronde schacht en een speciaal versterkingsproces elimineren spanningsconcentraties om voortijdige breuk te voorkomen.• Bevestig en verwijder de gatzaag en centreerboor met één klik. Dit gereedschapsloze systeem vereist geen schroeven of bouten en biedt toch een stevige verbinding.• Voor gebruik met het gereedschapsloze Bosch Power Change Plus adapter: biedt nauwkeurigheid en robuustheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 7,15 mm |
| Totale lengte | 85 mm |
| Snijmateriaal | hss |
| Vorm | rond |
| Boordiameter | 7,15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 63,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
