Referenties
SKF:CMDT 392-PRO-K-SL
Rubix:A0907436
Fabrikant:CMDT 392-PRO-K-SL
EAN:7316580824848






Productdetails : SKF CMDT 392-PRO-K-SL QUICK COLLECT SENSOR+KOFFER
Deze sensor is een gebruiksvriendelijke, Bluetooth-compatibele handheld sensor die verbinding maakt met apps die werken met zowel iOS- als Android-tablets en smartphones. Door trillings- en temperatuurmeting te combineren, kunnen alle gegevens ter plaatse in realtime worden bekeken of naar de cloud worden gestuurd voor latere analyse. De sensor is ideaal voor service-, betrouwbaarheid-, operatie- of onderhoudspersoneel als onderdeel van een rondgaande gegevensverzamelingsprogramma. De -PRO kit bevat een externe sensor en kabel voor tijdelijke montage op moeilijk bereikbare plaatsen, en een BNC-kabel voor aansluiting op permanent geïnstalleerde sensoren.
Sterke punten
- Slimme machinemonitoring
- Gebruiksvriendelijke handheld sensor voor trillings- en temperatuurmeting
- Vereist minimale training en ervaring
- Biedt directe feedback over trillingen en temperatuur
- Maakt vroege detectie van zich ontwikkelende problemen bij roterende machines mogelijk
- Kosteneffectief en schaalbaar instappunt voor betrouwbare rotatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | trillings- en temperatuurmeting |
| Serie | quickcollect |
| Hoogte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.200,00 excl. BTW
/ stuk
€ 5.082,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
