FACOM MOMENTSLEUTEL J.203DA
R-J-S.203DA - Sleutels met handmatige herinstelling
Zie technische informatieReferenties
Facom:J.203DA
Rubix:10102228
EAN:3148515035586


Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 20 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 100 N.m |
| Aansluiting | 3/8 '' |
Productdetails : FACOM MOMENTSLEUTEL J.203DA
De FACOM R-J-S.203DA serie omvat sleutels met handmatige herinstelling, ontwikkeld om nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te garanderen bij gecontroleerde aandraaitoepassingen. Ze zijn uitermate geschikt voor professionele omgevingen waar een strikte koppelcontrole vereist is.
Kenmerken:
Deze sleutels zijn uitgerust met een handmatig herinstelsysteem dat zorgt voor een eenvoudige en efficiënte bediening. Ze bieden een nauwkeurigheid van ±6% van de weergegeven waarde en beschikken over een bi-materiaal handgreep voor een comfortabele en veilige grip. Elke sleutel wordt geleverd met een stevige kunststof opbergkoffer en een kalibratiecertificaat dat de conformiteit met de metrologische eisen waarborgt.
Specificaties:
• Nauwkeurigheid: ±6% van de weergegeven waarde
• Type mechanisme: handmatige herinstelling
• Kunststof opbergkoffer inbegrepen
• Controlecertificaat meegeleverd
• Handgreep: bi-materiaal
• Verpakking: kunststof koffer
• Rechtsom draaien: nauwkeurigheid gegarandeerd tot ± 6%
Normen:
• ISO 6789: internationale norm voor kalibratie en prestatie-eisen van momentsleutels
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Kenmerken:
Deze sleutels zijn uitgerust met een handmatig herinstelsysteem dat zorgt voor een eenvoudige en efficiënte bediening. Ze bieden een nauwkeurigheid van ±6% van de weergegeven waarde en beschikken over een bi-materiaal handgreep voor een comfortabele en veilige grip. Elke sleutel wordt geleverd met een stevige kunststof opbergkoffer en een kalibratiecertificaat dat de conformiteit met de metrologische eisen waarborgt.
Specificaties:
• Nauwkeurigheid: ±6% van de weergegeven waarde
• Type mechanisme: handmatige herinstelling
• Kunststof opbergkoffer inbegrepen
• Controlecertificaat meegeleverd
• Handgreep: bi-materiaal
• Verpakking: kunststof koffer
• Rechtsom draaien: nauwkeurigheid gegarandeerd tot ± 6%
Normen:
• ISO 6789: internationale norm voor kalibratie en prestatie-eisen van momentsleutels
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
L [mm]: 460Doos: BP.D5Capaciteit [daN.m]: 4 - 20Vierkant ["]: 1/2Graadverdeling: 1,0 daN.m[g]: 900
Sterke punten
• Nauwkeurige koppelregeling met een tolerantie van ± 6%
• Bi-materiaal handgreep voor verhoogd comfort
• Geleverd met kalibratiecertificaat voor gegarandeerde conformiteit
• Bi-materiaal handgreep voor verhoogd comfort
• Geleverd met kalibratiecertificaat voor gegarandeerde conformiteit
Toepassingen
Deze momentsleutels zijn ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, garages en industriële omgevingen. Ze maken gecontroleerd en precies aandraaien mogelijk, wat essentieel is in sectoren waar veiligheid en naleving van koppelvoorschriften de hoogste prioriteit hebben.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 530x115x80 mm |
| Gewicht verpakking | 1437 g |
| Minimaal aanhaalmoment | 20 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 100 N.m |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 440 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Norm | iso 6789 |
| Type | handmatige resetsleutel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 214,41 excl. BTW
/ stuk
€ 259,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen