Referenties
Stahlwille:96507214
Rubix:10127552
Fabrikant:721QR/20/3/1 QUICK
EAN:4018754283217




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE MOMENTSLEUTEL 721QR/20/3/1QUICK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 40 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 200 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 534,75 excl. BTW
/ stuk
€ 647,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen