NORTON SPIRAALBAND 25X25 R822 P36 (PK=100ST)

R822 spiraalband.

Zie technische informatie

Referenties

Norton:63642528510
Rubix:A0036740
EAN:3157620353348
NORTON SPIRAALBAND 25X25 R822 P36 (PK=100ST)

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON SPIRAALBAND 25X25 R822 P36 (PK=100ST)


Hij wordt afgesteld op een uitzetbare rubberen doorn met een stalen as.
Spiraband - Norton X-Treme - 25x25mm Gr36

Sterke punten

Neat finish. Easy to assemble. Reduced downtime. Resistant construction. Aggressive cut.

Toepassingen

It is adjusted on an expandable rubber mandrel with a steel shaft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter25 mm
Breedte25 mm
Korrel36
€ 97,86 excl. BTW
/ pak
€ 118,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen