Referenties
Pferd Tools:GSB 1325 Z 80
Rubix:23083124
Fabrikant:42217065
EAN:4007220804889

Productdetails : PFERD SLIJPHULZEN GSB 1325 Z 80
Verkrijgbaar in cilindrische en conische vormen. Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z De extreem agressieve snij-eigenschappen van zirkoniumkorund worden versterkt door een hogere contactdruk, wat zorgt voor een uitstekende materiaalafname. zirkoniumkorund is geschikt voor zeer hoge materiaalafname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 13 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 93,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
