Referenties
Norton:63642536541
Rubix:A0036750
EAN:3157620319337

Productdetails : NORTON SPIRAALBAND 60X30 R822 P36 (PK=100ST)
Hij wordt afgesteld op een uitzetbare rubberen doorn met een stalen as.
Spiraband - Norton X-Treme - 60x30mm Gr36
Sterke punten
Neat finish. Easy to assemble. Reduced downtime. Resistant construction. Aggressive cut.
Toepassingen
It is adjusted on an expandable rubber mandrel with a steel shaft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Korrel | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,38 excl. BTW
/ pak
€ 178,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
