NORTON SPIRAALBAND X-TREME 13X25 R822 P80

R822 spiraalband.

Zie technische informatie

Referenties

Norton:63642528508
Rubix:A0176269
EAN:3157620353317
NORTON SPIRAALBAND X-TREME 13X25 R822 P80

Technische samenvatting

Diameter13 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON SPIRAALBAND X-TREME 13X25 R822 P80


Hij wordt afgesteld op een uitzetbare rubberen doorn met een stalen as.
Spiraband - Norton X-Treme - 13x25mm Gr80

Sterke punten

Neat finish. Easy to assemble. Reduced downtime. Resistant construction. Aggressive cut.

Toepassingen

It is adjusted on an expandable rubber mandrel with a steel shaft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter13 mm
Breedte25 mm
Korrel80
€ 71,98 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 87,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen