Vierpuntslager SKF FPXU 400-2RS1, Buitendiameter: 120.65 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 12.7 mm
Radiaal hoekcontactkogellager, vaste sectie lagers, belasting in één en twee richtingen
Zie technische informatieReferenties
SKF:FPXU 400-2RS1
Rubix:03477201
Fabrikant:5890
EAN:7316571497327


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120,65 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : SKF FPXU 400-2RS1 DUNRINGLAGER
Radiaal hoekcontactkogellager, vaste sectie lagers, belasting in één en twee richtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 245 g |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 120,65 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.410,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.706,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen