Referenties
Dichtomatik:67204531
Rubix:04112508
Fabrikant:67204531

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 60X80X8 A/FPM (VITON)
Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeer buitenmantel die een metalen inlage en een veerbelaste afdichtingslip omhult. Bovendien is het standaardontwerp verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde.
Toepassingen
Afdichting van roterende machine-elementen zoals assen, naven en assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,99 excl. BTW
/ stuk
€ 25,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden