OLIEKEERRING 65X110X10 A

Radiale asafdichting WA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:49471687
Rubix:04019064
Fabrikant:49471687
OLIEKEERRING 65X110X10 A

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 65X110X10 A


Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeer buitenmantel die een metalen inlage en een veerbelaste afdichtingslip omhult. Bovendien is het standaardontwerp verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde.

Toepassingen

Afdichting van roterende machine-elementen zoals assen, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
7,33 excl. BTW
/ stuk
8,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden