OLIEKEERRING 42X55X7 B

Radiale asafdichting WA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:49383198
Rubix:04015144
Fabrikant:49383198
OLIEKEERRING 42X55X7 B

Technische samenvatting

Binnendiameter42 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 42X55X7 B


Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeer buitenmantel die een metalen inlage en een veerbelaste afdichtingslip omhult. Bovendien is het standaardontwerp verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde.

Toepassingen

Afdichting van roterende machine-elementen zoals assen, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter42 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
€ 5,83 excl. BTW
/ stuk
€ 7,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen