Referenties
SKF:49301
Rubix:04085898
Fabrikant:510009
EAN:0085311037228


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 125,43 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 158,75 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 49301
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 204,1 g |
| Binnendiameter | 125,43 mm |
| Buitendiameter | 158,75 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,66 excl. BTW
/ stuk
€ 70,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen