SIMRIT OLIEKEERRING 40X56X7 BAU3X2

Radiale asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:49343079
Rubix:04153548
Fabrikant:49343079
SIMRIT OLIEKEERRING 40X56X7 BAU3X2

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter56 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 40X56X7 BAU3X2


Standaardtypes, met buitenste elastomeerhuls, met en zonder extra stoflip (SL) ter bescherming tegen lichte tot gemiddelde vervuiling van buitenaf.

Sterke punten

•Breed scala aan toepassingen in elke industriële sector
Betrouwbare afdichting van de behuizingsboring, zelfs bij verhoogde ruwheid van de boring, thermische uitzetting en gesplitste behuizingen, waardoor ook afdichting van media met lage viscositeit en gasvormige media mogelijk is
Extra stoflip als extra afdichting tegen matige en gemiddelde stof- en vuilinbrenging van buitenaf (BA...SL)

Toepassingen

Assen (bij matige vervuiling); elektrisch gereedschap; industriële tandwielkasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter56 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
€ 76,15 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 92,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen