OLIEKEERRING 63X85X10 A

Radiale asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:49488067
Rubix:04021172
Fabrikant:49488067
OLIEKEERRING 63X85X10 A

Technische samenvatting

Binnendiameter63 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 63X85X10 A


Sterke punten

-Goed statisch afdichtend effect bij media met lage viscositeit of gas
Compenseert voor thermische uitzetting, bijvoorbeeld in lichtmetalen behuizingen, goed afdichtend effect bij grotere ruwheid en bij gespleten behuizingen
Lange levensduur
Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum voor gematigd veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs/prestatieverhouding
Gemaakt door gecertificeerde externe leveranciers

Toepassingen

Algemene industrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter63 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
5,16 excl. BTW
/ stuk
6,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden