Referenties
Dichtomatik:49480735
Rubix:04010496
Fabrikant:WA 20,00 52,00 10,00 NB7033



Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 20X52X10 A
Sterke punten
•Goed statisch afdichtend effect bij media met lage viscositeit of gasvormige media
Compenseert thermische uitzetting, bijv. in lichtmetalen behuizingen, goed afdichtend effect bij grotere ruwheid en bij gedeelde behuizingen
Lange levensduur
Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum voor matig veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs-kwaliteitverhouding
Vervaardigd door gecertificeerde externe leveranciers
Compenseert thermische uitzetting, bijv. in lichtmetalen behuizingen, goed afdichtend effect bij grotere ruwheid en bij gedeelde behuizingen
Lange levensduur
Betrouwbaar ontwerp met breed toepassingsspectrum voor matig veeleisende toepassingen in de algemene industrie
Goede prijs-kwaliteitverhouding
Vervaardigd door gecertificeerde externe leveranciers
Toepassingen
Afdichting van roterende machine-elementen (assen, naven, assen)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,16 excl. BTW
/ stuk
€ 2,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
