FESTO RADIALE ASAFDICHTING EASS-RS-T-A-4P-30-42-B7 8154298
RADIALE ASAFDICHTING
Zie technische informatieReferenties
Festo:EASS-RS-T-A-4P-30-42-B7
Rubix:A0368914
Fabrikant:8154298
EAN:4052568592547

Productdetails : FESTO RADIALE ASAFDICHTING EASS-RS-T-A-4P-30-42-B7 8154298
EASS-RS-T-A-4P-30-42-B7 Rad. asafdicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 3,5 mm |
| Materiaal | ptfe |
| Norm | VDMA 24364 ZONE III |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,61 excl. BTW
/ stuk
€ 91,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen