SKF G 25X32X4 OLIEKEERRING

Radiale asafdichtingen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:G 25X32X4
Rubix:03050898
Fabrikant:6562
EAN:7316570869811
SKF G 25X32X4 OLIEKEERRING

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF G 25X32X4 OLIEKEERRING


Radiale asafdichtingsring
Radiale asafdichtingen met een kleine breedte zijn bedoeld voor lageropstellingen met naaldlagers. Deze slepende afdichtingen hebben geen ribbelveren. Afdichtingen in G-ontwerp zijn gemaakt van rubber, met één lip. Afdichtingen voor asdiameters ≥ 8 mm zijn versterkt met staalplaat. De rubber buitendiameter verbetert de afdichting rond de huisboring en vermindert het risico op beschadiging van de afdichting en het lagerhuis tijdens het monteren en verwijderen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistieke afmetingen (D x B x H)4x32x32 mm
Logistiek gewicht2,3 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte4 mm
Materiaalnbr
Aangepaste tariefcode40169300
5,47 excl. BTW
/ stuk
6,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden