Spillager SKF 7034 CDGA/P4A, Binnendiameter: 170 mm | Buitendiameter: 260 mm | Breedte: 42 mm

Radiale hoekcontactkogellager, enkele rij, belasting in één richting (contacthoek <= 45°)

Zie technische informatie
Referenties
SKF:7034 CDGA/P4A
Rubix:03472492
Fabrikant:86308
EAN:7316570180374
SKF 7034 CDGA/P4A SPILLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte42 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7034 CDGA/P4A SPILLAGER


Radiale hoekcontactkogellager, enkele rij, belasting in één richting (contacthoek <= 45°)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42x260x260 mm
Logistiek gewicht6860 g
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte42 mm
Afdichtingopen
Serie7034
Statische basisbelasting, radiaal - C0r245000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr212000 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.268,89 excl. BTW
/ stuk
2.745,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen