Spillager SKF 7201 CDGA/P4A, Binnendiameter: 12 mm | Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 10 mm

Radiale hoekcontactkogellager, enkele rij, belasting in één richting (contacthoek <= 45°)

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7201 CDGA/P4A
Rubix:03047873
Fabrikant:45249
EAN:7316570831023
SKF 7201 CDGA/P4A SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7201 CDGA/P4A SPILLAGER


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Deze super-precisie, hoog draagvermogen, eenrijige hoekcontactkogellagers zijn geschikt voor radiale en axiale belastingen die gelijktijdig werken, waarbij de axiale belasting slechts in één richting werkt. Ze zijn ontworpen om hoge belastingen op te vangen bij relatief hoge toerentallen onder lage tot matige bedrijfstemperaturen. Omdat ze universeel inzetbaar zijn, kunnen ze samen in een opstelling worden gebruikt om een effectieve belastingverdeling te bieden, binnen een vooraf bepaald voorspanningsbereik, zonder het gebruik van vulplaatjes of dergelijke.

Sterke punten

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)10x32x32 mm
Logistiek gewicht36,7 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte10 mm
Afdichtingopen
Serie7201
Nauwkeurigheidp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5850 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 260,85 excl. BTW
/ stuk
€ 315,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 35 dagen