Gewrichtslagers SKF GEG 16 ES, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 16 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEG 16 ES
Rubix:03474120
Fabrikant:6931
EAN:7316577003140
SKF GEG 16 ES KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEG 16 ES KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak en een verbrede binnenring. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Verlengde binnenring kan tussenringen besparen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x28x16 mm
Logistiek gewicht31 g
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte16 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17600 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 33,53 excl. BTW
/ stuk
€ 40,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden