Gewrichtslagers SKF GEH 120 ES-2RS, Buitendiameter: 210 mm | Breedte: 115 mm | Binnendiameter: 120 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEH 120 ES-2RS
Rubix:03474125
Fabrikant:64082
EAN:7316570856361



Productdetails : SKF GEH 120 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 115x210x210 mm |
| Logistiek gewicht | 14640 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 115 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1080000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.689,27 excl. BTW
/ stuk
€ 2.044,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
