Gewrichtslagers SKF GEG 40 ES, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 40 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEG 40 ES
Rubix:03040978
Fabrikant:6939
EAN:7316577003157

Productdetails : SKF GEG 40 ES KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak en een verbrede binnenring. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Verlengde binnenring kan tussenringen besparen
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Verlengde binnenring kan tussenringen besparen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x62x40 mm |
| Logistiek gewicht | 332,4 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 100000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,90 excl. BTW
/ stuk
€ 96,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen