Gewrichtslagers SKF GE 240 TXA-2RS, Buitendiameter: 340 mm | Breedte: 140 mm | Binnendiameter: 240 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 240 TXA-2RS
Rubix:03044061
Fabrikant:169229
EAN:7316571892658

Productdetails : SKF GE 240 TXA-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 140x340x340 mm |
| Logistiek gewicht | 38500 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 140 mm |
| Materiaal | lagerstaal+tx voering |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.030,16 excl. BTW
/ stuk
€ 8.506,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
