Gewrichtslagers SKF GE 110 ES, Buitendiameter: 160 mm | Breedte: 70 mm | Binnendiameter: 110 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 110 ES
Rubix:03040892
Fabrikant:6669
EAN:7316576609527
SKF GE 110 ES KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte70 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 110 ES KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x160x160 mm
Logistiek gewicht4600 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter160 mm
Breedte70 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr655000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 524,77 excl. BTW
/ stuk
€ 634,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen