Gewrichtslagers SKF GX 30 F, Buitendiameter: 75 mm | Breedte: 26 mm | Binnendiameter: 30 mm

Kogelgewrichttaatslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GX 30 F
Rubix:03041080
Fabrikant:8021
EAN:7316577002402
SKF GX 30 F KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GX 30 F KOGELGEWRICHTSLAGER


Veel toepassingen vereisen sferische lagers die geschikt zijn voor oscillerende bewegingen en die uitlijnfouten kunnen opvangen. Wentellagers voldoen slechts gedeeltelijk aan deze eisen, omdat ze over het algemeen ontworpen zijn voor continue rotatie en slechts beperkte uitlijnfouten kunnen opvangen. Daarom produceert SKF gewrichtslagers, stangkoppen en bussen om een economische oplossing te bieden voor deze uitdagingen. SKF produceert gewrichtslagers, stangkoppen en bussen in verschillende uitvoeringen en met verschillende combinaties van glijcontactvlakken. Elk ontwerp en elke combinatie heeft karakteristieke eigenschappen waardoor het bijzonder geschikt is voor bepaalde toepassingen.
Kogelgewrichttaatslagers zijn ontworpen voor axiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/PTFE FRP glijoppervlak en is onderhoudsvrij. Nasmeren, wat vanuit beide kanten kan, zal de levensduur van de lagers echter verlengen.

Sterke punten

- Ontworpen voor axiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Gescheiden as- en behuizingsringen maken montage eenvoudiger
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)26x75x75 mm
Logistiek gewicht622,8 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter75 mm
Breedte26 mm
Materiaalstaal+voering
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Gewicht0,61 kg
Dikte17,5 mm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a153000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca95000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
234,01 excl. BTW
/ stuk
283,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen