Gewrichtslagers SKF GEZ 112 ES-2RS, Buitendiameter: 71.438 mm | Breedte: 38.887 mm | Binnendiameter: 44 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEZ 112 ES-2RS
Rubix:03041021
Fabrikant:7086
EAN:7316576612282


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 71,438 mm |
| Breedte | 38,887 mm |
Productdetails : SKF GEZ 112 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,89x71,44x44,45 mm |
| Logistiek gewicht | 615 g |
| Binnendiameter | 44 mm |
| Buitendiameter | 71,438 mm |
| Breedte | 38,887 mm |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 170000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,18 excl. BTW
/ stuk
€ 140,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen