Gewrichtslagers SKF GE 240 ES-2RS, Buitendiameter: 340 mm | Breedte: 140 mm | Binnendiameter: 240 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 240 ES-2RS
Rubix:03044060
Fabrikant:6755
EAN:7316577035554
SKF GE 240 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter240 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte140 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 240 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x340x240 mm
Logistiek gewicht40000 g
Binnendiameter240 mm
Buitendiameter340 mm
Breedte140 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2550000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
6.632,35 excl. BTW
/ stuk
8.025,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen