Gewrichtslagers SKF GE 60 ES/C2, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 44 mm | Binnendiameter: 60 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 60 ES/C2
Rubix:03474109
Fabrikant:6849
EAN:7316570269017

Productdetails : SKF GE 60 ES/C2 KOGELGEWRICHTSLAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 44x90x60 mm |
| Logistiek gewicht | 987 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c2 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,31 excl. BTW
/ stuk
€ 126,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen