Gewrichtslagers INA GE16-PB, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 16 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE16-PB
Rubix:03161155
Fabrikant:0066526620000
EAN:4012802533217
INA GE 16 PB KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 16 PB KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsplichtig, glijvlak: staal/brons, DIN ISO 12240-1, afmeting serie K, open uitvoering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht77,62 g
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte21 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21400 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
59,62 excl. BTW
/ stuk
72,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen