Gewrichtslagers SKF GEM 60 ESX-2LS, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 54 mm | Binnendiameter: 60 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEM 60 ESX-2LS
Rubix:03803086
Fabrikant:540213
EAN:7316575579289

Productdetails : SKF GEM 60 ESX-2LS KOGELGEWRICHTSLAGER
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Verlengde binnenring kan tussenringen besparen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Verlengde binnenring kan tussenringen besparen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1046 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Materiaal | lager staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,75 excl. BTW
/ stuk
€ 236,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
