Gewrichtslagers INA GE100-UK-2TS, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 70 mm | Binnendiameter: 100 mm
Gewrichtslager
Zie technische informatieReferenties
INA:GE100-UK-2TS
Rubix:A0620987
Fabrikant:0559090350000
EAN:4012802543063

Productdetails : INA GE 100 UK/2TS KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, maatserie E, afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4300 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 70 mm |
| Materiaal | gehard en geslepen rollagerstaal; hardchroomgecoate glij-/gekromde oppervlakken (glijlaag: elgoglide® ptfe-composiet gebonden aan het draaglichaam). |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Type | radiaal sferisch glijlager (onderhoudsvrij, afgedicht; serie ge..-uk-2ts). |
| Gewicht | 4,34 kg |
| Dikte | 70 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1720000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 657,92 excl. BTW
/ stuk
€ 796,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen