INA SD 19X27X4 B OLIEKEERRING BULKVERPAKKING

Radiale roterende asafdichting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:SD19X27X4-B
Rubix:03119383
Fabrikant:0002409230000
EAN:4047643176422
INA SD 19X27X4 B OLIEKEERRING BULKVERPAKKING
Technische samenvatting
Typeafsluitring
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA SD 19X27X4 B OLIEKEERRING BULKVERPAKKING


Radiale afdichtingsring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht1,82 g
Typeafsluitring
Binnendiameter18,8 mm
Buitendiameter27 mm
Breedte4 mm
Seriesd
Materiaalstaal
Land van oorsprongCZ
Aangepaste tariefcode84829900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,60 excl. BTW
/ stuk
4,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden