Referenties
Dormer:C50016.0
Rubix:20032720
EAN:7320760073179



Productdetails : DORMER HSCO RADIUSFREES C500 16,00 MM
HSS-E Extra korte radiusfrees met weldonschacht DIN 327D N 30° ongecoat 2-snijder voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 16,00 2D COURT QC C500 HSCO
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Type schacht | weldon |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 19 mm |
| Totale lengte | 79 mm |
| Gecentreerd snijden | zonder |
| Snijmateriaal | hss |
| Bekleding | blank |
| Type | radiusfrees |
| Te bewerken materiaal | ongelegeerd staal, titanium, nikkel en koperlegeringen |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,32 excl. BTW
/ stuk
€ 135,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
