COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-01030-AK15G 1620

CoroMill® volhardmetalen kogelfrees Plura R216.42-01030-AK15G1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.42-01030-AK15G1620
Rubix:A0444748
Fabrikant:5743382
COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-01030-AK15G 1620

Technische samenvatting

Diameter1 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA RADIUSFREES R216.42-01030-AK15G 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen kogelkopfrees voor profileren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter1 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden2
Snijlengte1,5 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdengeen
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, harde materialen
Nuttige lengte1,5 mm
Snijhoek3 °
€ 133,50 excl. BTW
/ stuk
€ 161,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen