DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S231 2,0XD4

Radiusfrezen S231

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S2312.0XD4
Rubix:20326058
EAN:7320760680360
DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S231 2,0XD4
Technische samenvatting
Diameter2 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S231 2,0XD4


VHM 2-snijder radiusfrees met lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en 3° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard en ontlaten staal >1200 N/mm². Roestvast staal >850 N/mm². Titanium en nikkel legeringen >900 N/mm².

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Roestvast staal - Precipitatiehardend roestvast staal (>320<410 HB >1100<1400 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter2 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat4 mm
Aantal tanden2
Snijlengte4 mm
Totale lengte75 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Te bewerken materiaalgehard en ontlaten staal, rvs, titanium- en nikkellegeringen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,42 excl. BTW
/ stuk
71,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen