DORMER VHM RADIUSFREES S511 5,00 MM

Radiusfrezen S511

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S5115.0
Rubix:20323382
EAN:7320760121023
DORMER VHM RADIUSFREES S511 5,00 MM
Technische samenvatting
Diameter5 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES S511 5,00 MM


VHM Middellange radiusfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° TiAlN-X gecoat 4-snijder voor staal <1620 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer. Titaan-nikkellegeringen.aluminium-magensiumlegeringen. Synthetische materialen en metaalkeramiek <550 HB.
FRAISE 5,00 4D NORMAL QC S511 HEMISPHERIQUE CW TIAIN-X

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
• Cermets (<550 HB <170 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter5 mm
Type schachtha
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden4
Snijlengte13 mm
Totale lengte80 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtialn
Te bewerken materiaalstaal, roestvast automatenstaal, gietijzer, titanium-nikkellegeringen, aluminium-magensiumlegeringen, synthetische materialen en metaalkeramiek
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
83,74 excl. BTW
/ stuk
101,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen