COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-1905-152-SC 1745

Frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F340-1905-152-SC 1745
Rubix:A0443752
Fabrikant:7419208
EAN:7323222411854
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-1905-152-SC 1745

Technische samenvatting

Diameter19,05 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat19,05 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F340-1905-152-SC 1745


CoroMill® Plura-frees met hardmetalen kop uit één stuk voor afdraaien met hoge voedingssnelheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter19,05 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat19,05 mm
Aantal tanden6
Snijlengte41,275 mm
Totale lengte101,6 mm
Gecentreerd snijdennee
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtialsin
Typecoromill® plura hfs
Schroefhoek42 °
Te bewerken materiaaltitaanlegeringen
Nuttige lengte41,275 mm
Snijhoek5 °
€ 600,75 excl. BTW
/ stuk
€ 726,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen