DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S529 8,0 MM

Radiusfrezen S529

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S5298.0
Rubix:20326468
EAN:7320760680582
DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S529 8,0 MM
Technische samenvatting
Diameter8 mm
Type schachtha
Diameter handvat8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S529 8,0 MM


VHM 2-snijder radiusfrees met korte uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter8 mm
Type schachtha
Diameter handvat8 mm
Aantal tanden2
Snijlengte12 mm
Totale lengte50 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Te bewerken materiaalgehard staal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
88,48 excl. BTW
/ stuk
107,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen