DORMER HSS-E-PM MIDDELLANGE VINGERFREES C247 17.0 MM

Vingerfrezen C247

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:C24717.0
Rubix:20030236
EAN:7320760609316
DORMER HSS-E-PM MIDDELLANGE VINGERFREES C247 17.0 MM

Technische samenvatting

Diameter17 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS-E-PM MIDDELLANGE VINGERFREES C247 17.0 MM


HSS-E-PM Middellange vingerfrees met weldonschacht DIN 844K N 30° ongecoat 4/6-snijder voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Titaan. Nikkel en koperlegeringen.
FRAISE 17,00 2T NORMAL QC C247 HSSE XP FINITION (EX C243)

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter17 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat16 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte92 mm
Gecentreerd snijdennee
Snijmateriaalhss-e / pm
Te bewerken materiaalstaal, titanium, nikkel, koper
Snijhoek30 °
€ 90,48 excl. BTW
/ stuk
€ 109,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen