DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S531 4,0XD4

Radiusfrezen S531

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S5314.0XD4
Rubix:20326488
EAN:7320760680254
DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S531 4,0XD4

Technische samenvatting

Diameter4 mm
Type schachtha
Diameter handvat4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S531 4,0XD4


VHM 2-snijder radiusfrees met lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4 mm
Type schachtha
Diameter handvat4 mm
Aantal tanden2
Snijlengte8 mm
Totale lengte60 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Typen
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalgehard staal
Nuttige lengte28 mm
€ 87,69 excl. BTW
/ stuk
€ 106,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen