COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.23-1250AAK06P 1630

CoroMill® Plura volhardmetalen vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA216.23-1250AAK06P1630
Rubix:A0444211
Fabrikant:5740184
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.23-1250AAK06P 1630

Technische samenvatting

Diameter4,76 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES RA216.23-1250AAK06P 1630


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter4,76 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6,35 mm
Aantal tanden3
Snijlengte9,525 mm
Totale lengte76,2 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvrij staal, gietijzer, titanium, nikkel, gietijzer, koper, aluminium
Nuttige lengte9,525 mm
Snijhoek90 °
€ 121,50 excl. BTW
/ stuk
€ 147,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen