Referenties
Dormer:S53510.0
Rubix:20326564
EAN:7320760681206



Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 4-SNIJDER S535 10,0 MM
VHM 4-snijder radiusfrees met lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49HRC.
Toepassingen
• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 14 mm |
| Totale lengte | 64 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tisin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | gehard staal (>49hrc) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,78 excl. BTW
/ stuk
€ 173,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen