COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F342-1111-076-PD P2BM

Hardmetalen frees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:2F342-1111-076-PD P2BM
Rubix:A0441037
Fabrikant:8351775
EAN:7323227193076
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F342-1111-076-PD P2BM

Technische samenvatting

Diameter11,113 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat11,11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2F342-1111-076-PD P2BM


CoroMill® Plura, volhardmetalen frees voor zwaar freeswerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter11,113 mm
Type schachtweldon
Diameter handvat11,11 mm
Aantal tanden5
Snijlengte25,4 mm
Totale lengte36,993 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingticralsin (zertivo™ 2.0, pvd, 5 µm)
Typecoromill® plura hd integrale hardmetalen vingerfrees (2f342-1111-076-pd p2bm)
Schroefhoek38 °
Te bewerken materiaalstaal (iso p) en roestvaststaal (iso m)
Nuttige lengte36,513 mm
Snijhoek90 °
€ 190,50 excl. BTW
/ stuk
€ 230,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen