DORMER VHM RADIUSFREES 4-SNIJDER S535 14,0 MM

Radiusfrezen S535

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S53514.0
Rubix:20326568
EAN:7320760681220
DORMER VHM RADIUSFREES 4-SNIJDER S535 14,0 MM

Technische samenvatting

Diameter14 mm
Type schachtha
Diameter handvat14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 4-SNIJDER S535 14,0 MM


VHM 4-snijder radiusfrees met lange uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en -10° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard staal >49HRC.

Toepassingen

• Gelegeerd staal gehard (49 - 55 HRC >1620 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard (55 - 63 HRC > 1980 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter14 mm
Type schachtha
Diameter handvat14 mm
Aantal tanden4
Snijlengte32 mm
Totale lengte100 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtisin
Typeradiusfrees (kogelkop)
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalgehard staal
€ 321,53 excl. BTW
/ stuk
€ 389,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen