Referenties
Destaco:FO-122-45
Rubix:42011900

Productdetails : DESTACO SPANNER FO-122-45
Schuifstangspanner met variabele slag voet montage
Sterke punten
• Fixed plunger stroke of 45 mm
• 3 mm clamping stroke
• 3 mm clamping stroke
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Model | 122-45 |
| Lengte | 45 mm |
| Kracht | 3000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 398,12 excl. BTW
/ stuk
€ 481,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen