AMF SCHUIFSTANGSPANNER 6841 GR.1 - 94110
Schuifstangvergrendeling met L-vormige bevestigingsflens
Zie technische informatieReferenties
AMF:94110
Rubix:18039060
EAN:4020772094119



Productdetails : AMF SCHUIFSTANGSPANNER 6841 GR.1 - 94110
Schuifstangvergrendeling met L-vormige bevestigingsflens. Vergrendeling voor druk en trek.
Verzinkt en gepassiveerd.
Roestvrijstalen klinknagels gemonteerd, bij modellen 2 en 3, in cementgeharde bussen.
Onderdelen van hendel en stang uit behandeld staal.
Scharnierpunten gesmeerd.
Onafhankelijk van de positie van de bedieningshendel.
Ergonomische tweemateriaal-handgreep, oliebestendig.
Compleet met geharde en getemperde plaatbevestigingsschroef, verzinkt nr. 6880.
Verzinkt en gepassiveerd.
Roestvrijstalen klinknagels gemonteerd, bij modellen 2 en 3, in cementgeharde bussen.
Onderdelen van hendel en stang uit behandeld staal.
Scharnierpunten gesmeerd.
Onafhankelijk van de positie van de bedieningshendel.
Ergonomische tweemateriaal-handgreep, oliebestendig.
Compleet met geharde en getemperde plaatbevestigingsschroef, verzinkt nr. 6880.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | verzinkt en gepassiveerd staal |
| Model | 1 |
| Aangepaste tariefcode | 84662020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,18 excl. BTW
/ stuk
€ 58,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen