Referenties
Ansell:48-128-8
Rubix:A0104333
Fabrikant:48128080
EAN:20076490456119



Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-128 MT 8
De EDGE® 48-128 handschoen voor lichte toepassingen is ideaal voor fijne manipulatie. Het ontwerp van gebreid polyester met een nitril coating op de palm biedt een hoge beweeglijkheid, soepelheid en schuurweerstand. De olieweerstand maakt deze handschoen de perfecte keuze voor lichte toepassingen in de technische sector en de voedselverwerkingsindustrie.
Kenmerken:
Deze handschoen is bijzonder licht, comfortabel en biedt uitstekende grip. De donkere kleur maakt vervuiling minder snel zichtbaar en zorgt voor een langdurige professionele uitstraling. Dit product is naadloos gebreid met polyester en vervolgens op de palm met nitril gecoat. Deze handschoenen zijn dunner dan katoenen handschoenen, wat voor een betere beweeglijkheid zorgt. Ze kunnen in de wasmachine worden gewassen om de levensduur te verlengen.
Specificaties:
- Constructie: gebreide en gecoate handschoen.
- Voeringmateriaal: gebreide polyester voering van 13 steken per inch.
- Coatingmateriaal: 100% nitril.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10.
- Lengte: 220 tot 270 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: zwart.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
- Wastemperatuur: 40 °C.
- Latexvrij.
- Geschikt voor voedselcontact.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN 388 en EN 21420, en biedt de volgende beschermingsniveaus:
- Schuurweerstand: 4/4.
- Snijbescherming: 1/5.
- Scheurweerstand: 2/4.
- Bescherming tegen perforaties: 1/4.
- Snijweerstand: A volgens ISO 13997.
Bovendien voldoet hij aan de Europese eisen voor het ontwerpen van producten die bestemd zijn om met voedsel in contact te komen.
Merkinformatie:
Ansell, dat in 1905 in Australië werd opgericht, is vandaag een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen voor de industrie en de gezondheidszorg. Het bedrijf bedient meer dan 10 miljoen werknemers in meer dan 100 landen. Ansell staat bekend om zijn innovaties in persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en gespecialiseerde kleding.
Kenmerken:
Deze handschoen is bijzonder licht, comfortabel en biedt uitstekende grip. De donkere kleur maakt vervuiling minder snel zichtbaar en zorgt voor een langdurige professionele uitstraling. Dit product is naadloos gebreid met polyester en vervolgens op de palm met nitril gecoat. Deze handschoenen zijn dunner dan katoenen handschoenen, wat voor een betere beweeglijkheid zorgt. Ze kunnen in de wasmachine worden gewassen om de levensduur te verlengen.
Specificaties:
- Constructie: gebreide en gecoate handschoen.
- Voeringmateriaal: gebreide polyester voering van 13 steken per inch.
- Coatingmateriaal: 100% nitril.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10.
- Lengte: 220 tot 270 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: zwart.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
- Wastemperatuur: 40 °C.
- Latexvrij.
- Geschikt voor voedselcontact.
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese normen EN 388 en EN 21420, en biedt de volgende beschermingsniveaus:
- Schuurweerstand: 4/4.
- Snijbescherming: 1/5.
- Scheurweerstand: 2/4.
- Bescherming tegen perforaties: 1/4.
- Snijweerstand: A volgens ISO 13997.
Bovendien voldoet hij aan de Europese eisen voor het ontwerpen van producten die bestemd zijn om met voedsel in contact te komen.
Merkinformatie:
Ansell, dat in 1905 in Australië werd opgericht, is vandaag een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen voor de industrie en de gezondheidszorg. Het bedrijf bedient meer dan 10 miljoen werknemers in meer dan 100 landen. Ansell staat bekend om zijn innovaties in persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en gespecialiseerde kleding.
Betere alternatieven voor lichte of middelzware gebreide katoenen handschoenen dankzij de nitrilcoating die veel betere grip, demping en lange schuurweerstand biedt.
Sterke punten
- Hoge beweeglijkheid en flexibiliteit.
- Goede slijtvastheid en olieweerstand.
- Optimale grip voor een betere controle over voorwerpen.
- Economische oplossing voor lichte toepassingen.
- Geschikt voor voedselverwerking.
- Goede slijtvastheid en olieweerstand.
- Optimale grip voor een betere controle over voorwerpen.
- Economische oplossing voor lichte toepassingen.
- Geschikt voor voedselverwerking.
Toepassingen
De EDGE® 48-128 handschoen is ideaal voor diverse toepassingen, zoals de assemblage van kleine onderdelen, algemene werkzaamheden, de verpakking van levensmiddelen en kwaliteitscontrole. Dit product is zo veelzijdig dat hij geschikt is voor diverse industriële sectoren, zoals de auto-industrie, machines en uitrusting, de voedselverwerkingsindustrie, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | nee |
| Contact met voedingsmiddelen | ja |
| Materiaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,20 excl. BTW
/ 144 paar
€ 270,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen